Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400

Staplersockel für System-Schrank

STPLSOCK-SHRNK-8.6-RAL7016

Art.-Nr. 5583100501

EAN 4065746487412

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
| Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Staplersockel für System-Schrank

Art.-Nr. 5583100501

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
Anzahl
VE
x 1 St.

Verfügbarkeit in einer Würth Niederlassung anzeigen
Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Stabile Rahmenkonstruktion mit abnehmbaren Blenden, zum einfachen Versetzen des beladenen Schrankes mit dem Hubwagen
  • Maßgenaues Kombinieren und flexibles, einfaches Planen

  • Die Staplersockel können durch einheitliche Systemmaße unter allen Schrankgehäusen im jeweiligen Systemmaß verwendet werden.

  • Inklusive Nivellierfuß-Set zum Ausgleich von Bodenunebenheiten

  • Hochwertige Pulverbeschichtung in Feinstruktur
Anwendungsgebiet
Produktinformationen

Datenblätter(X)

Systemmaß

8.6

Farbe

Anthrazitgrau RAL 7016

Höhe

150 mm

Traglast max.

2 t

Breite

574 mm

Tiefe

603 mm

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen