Staplersockel für System-Schrank
STPLSOCK-SHRNK-12.8-RAL7016
Art.-Nr. 5583103501
EAN 4065746487399
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
- Maßgenaues Kombinieren und flexibles, einfaches Planen
- Die Staplersockel können durch einheitliche Systemmaße unter allen Schrankgehäusen im jeweiligen Systemmaß verwendet werden.
- Inklusive Nivellierfuß-Set zum Ausgleich von Bodenunebenheiten
- Hochwertige Pulverbeschichtung in Feinstruktur
Datenblätter(X)
Systemmaß | 12.8 |
Farbe | Anthrazitgrau RAL 7016 |
Höhe | 150 mm |
Traglast max. | 2 t |
Breite | 805 mm |
Tiefe | 770 mm |