Stangenverriegelung SVG

Stangenverriegelung f. Fenster- und Fenstertür SVG
TRSI-NAHTR-STANGENVERR-SVG-550-3000-W

Art.-Nr. 0688907402

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Stangenverriegelung SVG

Art.-Nr. 0688907402

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Anzahl

VE

x1 St.

In der : im Moment Stück verfügbar

Verfügbarkeit in einer Würth Niederlassung anzeigen

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Für die Schließseite von Fenster oder Fenstertüren.

Schlanke Aluminium-Abdeckprofile


  • Optische Zurückhaltung auf dem Fensterrahmen

  • Formstabil, langlebig und farbstabile Oberfläche


Bequeme und komfortable Bedienung


Aktivierung über die gewohnte Bedienung des Fenstergriffs



Hohe und geprüfte Sicherheit


  • Bei ausgefahrener Schubstange, zwei zusätzliche und stabile Sicherungspunkte oben und unten

  • Zusätzlicher Anwesenheitsschutz auch bei Kippstellung durch Verriegelung nach unten

  • Entspricht den Anforderungen der DIN 18104-1

  • VdS-anerkannt

Maßangaben unverbindlich. Technische Änderungen vorbehalten!

Produktinformationen

Würth Katalog(X)

Katalogseite als PDF 1  |  2

Blätterkatalog

Datenblätter(X)

Anwendungsgebiet

Zur nachträglichen Sicherung von Fenster und Fenstertüren.

Werkstoff

Aluminium

Oberfläche

Pulverbeschichtet

Farbe

Verkehrsweiß RAL 9016

DIN-Richtung

DIN R/L

Länge

1465 mm

Breite

41 mm

Dicke

16 mm

Abdeckprofillänge 1

1465 mm

Abdeckprofillänge 2

1465 mm

Abdeckprofillänge 1/2

1465/1465 mm

Flügelhöhe min./max.

550-3000 mm

Gefahrstoff

Produktinformationen

Würth Katalog

Katalogseite als PDF  | 

Blätterkatalog

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD Daten  | 

Zertifikate/Dokumente

 | 

Technische Informationen