Stangenverriegelung SVG

Stangenverriegelung f. Fenster- und Fenstertür SVG
TRSI-NAHTR-STANGENVERR-SVG-550-2300-BR

Art.-Nr. 0688907401

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Stangenverriegelung SVG

Art.-Nr. 0688907401
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
Für die Schließseite von Fenster oder Fenstertüren.

Schlanke Aluminium-Abdeckprofile


  • Optische Zurückhaltung auf dem Fensterrahmen

  • Formstabil, langlebig und farbstabile Oberfläche


Bequeme und komfortable Bedienung


Aktivierung über die gewohnte Bedienung des Fenstergriffs



Hohe und geprüfte Sicherheit


  • Bei ausgefahrener Schubstange, zwei zusätzliche und stabile Sicherungspunkte oben und unten

  • Zusätzlicher Anwesenheitsschutz auch bei Kippstellung durch Verriegelung nach unten

  • Entspricht den Anforderungen der DIN 18104-1

  • VdS-anerkannt

Maßangaben unverbindlich. Technische Änderungen vorbehalten!

Produktinformationen

Würth Katalog(X)

Katalogseite als PDF 1  |  2

Blätterkatalog

Datenblätter(X)

Anwendungsgebiet

Zur nachträglichen Sicherung von Fenster und Fenstertüren.

Werkstoff

Aluminium

Oberfläche

Pulverbeschichtet

Farbe

Dunkelbraun RAL 8077

DIN-Richtung

DIN R/L

Länge

1170 mm

Breite

41 mm

Dicke

16 mm

Abdeckprofillänge 1

1170 mm

Abdeckprofillänge 2

1170 mm

Abdeckprofillänge 1/2

1170/1170 mm

Flügelhöhe min./max.

550-2300 mm