Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400

Stangenlötzinn Bleifrei, nach DIN EN ISO 9453

Stangenlötzinn bleifrei
STGLOETZN-BLEIFREI-SN90ZN7CU3

Art.-Nr. 098211130
EAN 4046778491233
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
Lötzinn immer in Verbindung mit bleifreier Verzinnungspaste verwenden

Produktinformationen

Datenblätter(X)

Sicherheitsdatenblatt

Anwendungsgebiet

Mögliche Einsatzgebiete:


  • Kühlerbau

  • Karosseriebau

Werkstoffbezeichnung

S-Sn90Zn7Cu3

Schmelztemperatur min.

200 °C

Schmelztemperatur max.

280 °C

Form

Flach

Zusammensetzung des Lotanteils (Gewicht-%) von Sn

90 %

Bleifrei

Ja

Verarbeitungstemperatur min.

220 °C

Verarbeitungstemperatur max.

300 °C

Zusammensetzung des Lotanteils (Gewicht-%) von Cu

3 %

ISO

9453

Inhaltsgewicht

1 kg

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen