Stangenlötzinn

Stangenlötzinn bleihaltig
STGLOETZN-30P-1KG

Art.-Nr. 098230

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Stangenlötzinn

Art.-Nr. 098230

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Anzahl

VE

x25 St.
Verfügbarkeit in einer Würth Niederlassung anzeigen

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Bleihaltig, nach DIN EN ISO 9453

Produktinformationen

Würth Katalog(X)

Katalogseite als PDF 1

Blätterkatalog

Datenblätter(X)

Sicherheitsdatenblatt

Werkstoffbezeichnung

S-Pb70Sn30

Schmelztemperatur min.

183 °C

Schmelztemperatur max.

255 °C

Form

Dreikantstange

Zusammensetzung des Lotanteils (Gewicht-%) von Sn

30 %

Bleifrei

Nein

ISO

9453

Inhaltsgewicht

25 kg

Gefahrstoff

Produktinformationen

Würth Katalog

Katalogseite als PDF  | 

Blätterkatalog

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD Daten  | 

Zertifikate/Dokumente

 | 

Technische Informationen