Stangengriff Edelstahl Finish für Küchenmaße
Stangengriff Edelstahl Finish für Küchenmaße
GRF-STG-A2/FINISH-12X484MM
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
- Die Stangen haben bei allen Küchen-Standardkorpusmaßen eine einheitliche Optik und gleichen Abstand
- Bohrabstand = Korpuskante bis Mitte Griffbohrung 58 mm
Maßangaben unverbindlich. Technische Änderungen vorbehalten!
Datenblätter(X)
Werkstoff | Stahl |
Oberfläche | Edelstahl FINISH |
Länge (L) | 544 mm |
Höhe (H) | 32,5 mm |
Durchmesser (D) | 12 mm |
Achsmaß (A) | 484 mm |
Passend für Korpusbreite | 600 mm |
Gewindeart | Metrisches Gewinde |
Gewindedurchmesser | 4 mm |
Gewindelänge (metrisches Gewinde) | 8 mm |
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!