Stangengriff Edelstahl Finish für Küchenmaße
GRF-STG-A2/FINISH-12X2X540MM
Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Maßangaben unverbindlich. Technische Änderungen vorbehalten!
Datenblätter(X)
CAD Daten (nur nach Login erreichbar)
Zertifikate/Dokumente(X)
![]() | |
Werkstoff | Stahl |
Oberfläche | Edelstahl FINISH |
Länge (L) | 1140 mm |
Höhe (H) | 32,5 mm |
Durchmesser (D) | 12 mm |
Achsmaß (A) | 1080 mm |
Halbes Achsmaß | 540 mm |
Gewindeart | Metrisches Gewinde |
Gewindedurchmesser | 4 mm |
Gewindelänge (metrisches Gewinde) | 8 mm |
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!