Standing support
Standing support
Pris per Valgt emballeringsenhet | Skreddersydde priser vises etter pålogging
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/16669510.jpg)
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/16669508.jpg)
Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter
Høydejustering | Ja |
Min./maks. høyde | 510-780 mm |
Materiale til seter | PU-skum |
Med fotstøtte | Ja |
Fundamentrammeutforming | Femstjernet base med glidere |
Setebredde | 360 mm |
Setedybde | 380 mm |
Rygglenehøyde | 200 mm |
Maks. høyde | 780 mm |
Setefarge | Svart |
Rammefarge | Svart |
Materiale til ramme | Plast |