Standflügel Set Form B kurz
Standflügel Set Form B kurz
STANDFLG-SET-B-KURZ-(BA-3TLG)-A2-MATT
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/1257520.jpg)
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/25424277.jpg)
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Glastür-Gegenkasten kurz
dient als Schließblech für die Flüsterfalle auf einer zweiflügeligen Glastür
Glasklemmung, keine Bohrung notwendig
Der Türfeststeller wird ohne bohren auf die Glastür geklemmt.
Obere Befestigung mit Rollenschnäpper
dieser hält die Glastür sicher im Falz
Die Bänder enthalten alle spezielle – Gummiunterlagen
Verhindert ein Abrutschen an der Tür bei fachgerechter Montage
Mit Standard Rahmenteil für Holzzarge und Abdeckkappe
- Sollten die Beschläge an einer Stahlzarge montiert werden, wird das Rahmenteil 0688680009 benötigt.
Maßangaben unverbindlich. Technische Änderungen vorbehalten.
Datenblätter(X)
Für zweiflügelige Glastüren
![]() | |
Einsatzbereich | Privatbereich |
Geeignet für | Glastüren (ESG) |
Geeignet für Türstärke min./max. | 8-10 mm |
Werkstoff Abdeckung Gegenkasten | Edelstahl A2 |
Glanzgrad Abdeckung | Matt |
Werkstoff Band | Aluminium |
Farbe Band | Edelstahl Optik |
Glanzgrad Band | Matt |
Traglast bei 2 Bändern | 55 kg |
Werkstoff Türfeststeller | Edelstahl A2, 1.4301 |
Oberfläche Türfeststeller | Matt |
Glanzgrad Türfeststeller | Matt |
DIN-Richtung | DIN R/L |
EPD-Umweltdeklaration | Nein |
Lieferumfang | 1 Gegenkasten kurz, 2 Glastürbänder 3-teilig eckig, 2 Rahmenteile für Holz inkl, Abdeckkappe, 1 Feststeller, 1 Bodenhülse, 1Rollenschnäpper |
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!