Standardverbinder
Schraubverbinder Stahl
SCHRAUBVERBINDER-ST-NUT5-19X10MM
Art.-Nr. 4952600235
EAN 4056807474915
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
- Zähne brechen die Eloxalschicht auf und schaffen eine sichere, elektrostatisch entladende Verbindung
Datenblätter(X)
![]() | |
Profiltyp | I |
Geeignet für Nutbreite (N) | 5 mm |
Länge (l1) | 19 mm |
Breite (b1) | 10 mm |
Höhe (h1) | 4,4 mm |
Bohrungsdurchmesser (d2) | 5,5 mm |
Werkstoff | Stahl |
Oberfläche | Verzinkt |
RoHS-konform | Ja |
