Standardní kabelová spojovací zásuvka Verze s osmi vstupy / výstupy, bez doplňků
Stand. kon. k propoj. skříni, 8 vst./výst., prázd.
PROPOJOVACÍ KRABICE-8
Cena za balení | Upravené ceny, které se zobrazí po přihlášení
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
- Vodotěsný kryt
- Zavírací mechanismus: 2 upínací tyče:
- Konektor (není součástí dodávky): 2 velké otvory pro průchodku Ø = 17 mm nebo pro velkou zaslepovací návlečku, 6 malých otvorů pro průchodku Ø = 7 mm nebo pro průchodku Ø = 9,5 mm nebo pro průchodku Ø = 13 mm nebo pro malou zaslepovací návlečku
- Upevnění: 2 otvory, 5,5 mm, osová vzdálenost 100 mm
Datové listy(X)
Materiál skříně | Plast |
Materiál víka | Hliník |
Délka | 190 mm |
Šířka | 135 mm |
Výška | 80 mm |
Volba hodnoty barvy RAL
POZOR: Zobrazení barvy na obrazovce se liší od skutečného barevného odstínu!