Standard-Rollwerkbank
RWB-STANDARD-ABLAGEBODEN
Art.-Nr. 5583536100
EAN 4065746603089
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
- Stabiles Grundgestell bestückt mit Schubladen, Flügeltüren und Fachböden
- Traglast bis zu 300 kg
- Massive Arbeitsplatte sorgt für robuste Einsatzzwecke und langlebige Verwendung
- Schlosselement mit mechanischem Zylinderschloss
- Schubladen im Systeminnenmaß 8.6 zur Aufnahme aller Schaum- und Tiefzieheinlagen, System-Boxen und Anti-Rutschmatten
- Rollengelagerte Teilauszüge mit 80 kg Traglast
- Aluminium-Griffleiste mit Beschriftungsmöglichkeiten
- 2 große Lenkrollen mit Feststeller und 2 Bockrollen sowie ein stabiler Fahrgriff ermöglichen leichtgängiges Bewegen und Rangieren
- Die hochwertige Pulverbeschichtung in Feinstruktur ergibt eine homogene und elegante Oberfläche
Datenblätter(X)
Breite x Tiefe x Arbeitshöhe | 1290 x 700 x 835 mm |
Werkstoff Arbeitsplatte | Buche Multiplex |
Oberfläche Arbeitsplatte | Farblos lackiert |
Arbeitsplattenstärke | 40 mm |
Ausführung Rollen | 2 Lenkrollen mit Bremse (D: 200 mm), 2 Bockrollen ohne Bremse (D: 200 mm) |
Traglast max. | 300 kg |
Farbe Gehäuse | Lichtgrau RAL 7035 |