Standard-Kastenwerkbank 1500 mm mit 2 Unterbaublöcken
Standard-Kastenwerkbank 1500 mm
KWB-STANDARD-1FLGTR-1500-RAL5010
Art.-Nr. 5583536000
EAN 4065746588577
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
- Stabiles Grundgestell aus Vierkantrohr 40x40 mm bestückt mit Schubladen, Flügeltüren und Fachböden
- Traglast bis zu 800 kg
- Massive Arbeitsplatte sorgt für robuste Einsatzzwecke und langlebige Verwendung
- Schlosselement mit mechanischem Zylinderschloss
- Schubladen im Systeminnenmaß 8.6 zur Aufnahme aller Schaum- und Tiefzieheinlagen, System-Boxen und Anti-Rutschmatten
- Rollengelagerte Teilauszüge mit 80 kg Traglast
- Aluminium-Griffleiste mit Beschriftungsmöglichkeiten
- Die hochwertige Pulverbeschichtung in Feinstruktur ergibt eine homogene und elegante Oberfläche
- Optionale Ergänzung mit Höheneinstellsatz zur individuellen Einstellung der Arbeitshöhe von 955 bis 1205 mm, Traglast bis zu 250 kg
- Optionale Erweiterung zur mobilen Kastenwerkbank mit dem fahr- und absenkbarem Modul, Traglast bis zu 400 kg
- Umfangreiches Zubehörprogramm ergänzt die Werkbank zum individuellen Arbeitsplatz
Datenblätter(X)
Breite x Tiefe x Arbeitshöhe | 1500 x 750 x 955 mm |
Werkstoff Arbeitsplatte | Buche Multiplex |
Oberfläche Arbeitsplatte | Farblos lackiert |
Arbeitsplattenstärke | 40 mm |
Systemmaß | 8.6 |
Schlosstyp | Zylinderschloss |
Anzahl Türen | 1 STK |
Ausführung Türe | 1 Einflügeltüre H 540 mm |
Anzahl Fachböden | 2 STK |
Traglast Fachboden | 50 kg |
Farbe Gehäuse | Lichtgrau RAL 7035 |
Farbe Front | Enzianblau RAL 5010 |
Traglast max. | 800 kg |
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!