Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400

Standard-Kabelverbindungsdose

Standard-Kabelverb.dose 4 Ein-/Ausgang bestückt
STEVERB-KOMPLETTDOSE-4EIN/AUSGANG

Art.-Nr. 051096001

EAN 4011231442848

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
| Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Standard-Kabelverbindungsdose

Art.-Nr. 051096001

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
Anzahl
VE
x 2 St.

Verfügbarkeit in einer Würth Niederlassung anzeigen
Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Ausführung mit 4 Ein-/Ausgängen, komplett bestückt
  • Wassergeschütztes Gehäuse

  • Verschluss: 2 Klemmbügel

  • Anschluss: 2 Kabeltüllen 1-Loch, 2 Kabeltüllen 2-Loch

  • Befestigung: 2 Bohrungen 5,5 mm, Achsabstand 90 mm
Produktinformationen

Datenblätter(X)

Werkstoff Gehäuse

Kunststoff

Werkstoff Deckel

Aluminium

Länge

150 mm

Breite

93 mm

Höhe

45 mm

Standard-Kabelverbindungsdose inklusive:
1 x
Steckeinsatz

STEVERB-STECKEINSATZ-8PLG-32FLSTEZNG

Menge: 1 x