Stålsylindertralle
Stålsylindertralle
Pris per Valgt emballeringsenhet | Skreddersydde priser vises etter pålogging
Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter
Egnet for min. flaskestørrelse | 40 l |
Egnet for maks. flaskestørrelse | 50 l |
Egnet for min./maks. flaskediameter | 210-250 mm |
Materiale til hjul | Massiv gummi |
Lastekapasitet | 200 kg |
Bredde | 840 mm |
Dybde | 870 mm |
Høyde | 1280 mm |
Rørdiameter | 33,7 mm |
Rørveggtykkelse | 2 mm |
Hjuldiameter | 400 mm |
Hjulbredde | 80 mm |
Tåplatetykkelse | 4 mm |
Materiale til skyvevognskuffe | Stålplate |
Velg RAL-fargeverdi
OBS: Fargen på skjermen avviker fra den virkelige fargen.