Stålplate-kabeltrommel, H05RR-F 3G 1,5 mm²
Stålplate-kabeltrommel, H05RR-F 3G 1,5 mm²
Pris per Valgt emballeringsenhet | Skreddersydde priser vises etter pålogging
Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter
Kabeltype | H05RR-F3G1,5 mm² |
Kabellengde | 50 m |
Design | 3 stikkontakter med jording, 16 A, 250 V |
IP-beskyttelsesklasse | IP 20 |
Lengde x bredde x høyde | 285 x 190 x 360 mm |
Pluggtype | F |
Overopphetingsbeskyttelse | Termisk effektbryter med omstartbeskyttelse per VDE 0620 |
Velg RAL-fargeverdi
OBS: Fargen på skjermen avviker fra den virkelige fargen.