Stalowa taśma opakowaniowa
Stalowa taśma opakowaniowa
TASMA STALOWA 400M 25KG ROLKA 16X05,MM
Cena za Wybrane opakowanie | Ceny zindywidualizowane są wyświetlane po zalogowaniu
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
Materiały dodatkowe(X)
Szerokość taśmy | 16 mm |
Grubość taśmy | 0,5 mm |
Długość lufy | 400 m |
Obciążenie zrywające przy rozciąganiu | 650 N |
Masa produktu (jednej sztuki) | 1000 g |
Średnica wewnętrzna pierścienia | 300 mm |
Średnica zewnętrzna pierścienia | 600 mm |
Wydłużenie przy zerwaniu | 3 % |