Stalen plakgewicht Voor personenwagens
Stalen plakgewicht voor voertuigen op rol
PLAKGEWICHT FE GECOAT OP ROL 5GR ST.
Art.-nr. 083014 415
EAN 4047376216020
Prijs per geselecteerde verpakkingseenheid | Individuele prijzen zichtbaar na aanmelding
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
- Met gegalvaniseerd en aanvullend gepoedercoat oppervlak en donkere tape dat thermisch stabiel is tot 180 °C
- Tijdbesparing, omdat het niet nodig is om individuele gewichten te zoeken en te regelen
- 1000 x segmenten van 5 g (5 kg)
Datasheets(X)
Kan worden gebruikt bij alle aluminium velgen.
Gewicht balanceergewicht | 5 g |
Materiaal | Staal/kunststof |
Oppervlakte | Poedercoating |
Geschikt voor velgtype | Aluminium |
Lengte | 12,75 m |
Breedte | 19 mm |
Hoogte | 3,8 mm |
Kleur | ZilverGrijs |
Max. temperatuurbestendigheid | 180 °C |
Productgewicht (per stuk) | 5168,000 g |
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!