Stålbåndklemmetang med kabelstrammer
Slangeklemmetang med wiretrekk
FJÆRBÅND SLANGEKLEMMETANG M.WIRE
Pris per Valgt emballeringsenhet | Skreddersydde priser vises etter pålogging
Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter
Sikker behandling av slangeklemmer i områder som er vanskelige å nå
Tang med wiretrekk
Utformet for min. 30 000 repetisjoner
40 % sterkere wire enn vanlige tenger
Rask bytting av wire
Patentert stramming med quick-release
Tangen låser slangeklemmen i åpen stilling slik at man har begge hendene frie til å løsne slangen
Innebygd mikrosperre
Passer for de fleste stålbåndklemmer
Lengde (L) | 640 mm |
Min./maks. klemmediameter (D) | 18-54 mm |
Velg RAL-fargeverdi
OBS: Fargen på skjermen avviker fra den virkelige fargen.