Stal ocynkowana, łeb stożkowy płaski
Stal ocynkowana, łeb stożkowy płaski
NITON.K.STOŻK.(A2K)-(4,5-6,5)-11X20-M8
Cena za Wybrane opakowanie | Ceny zindywidualizowane są wyświetlane po zalogowaniu
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/36678.jpg)
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
Materiały dodatkowe(X)
![]() | |
Materiał | Stal |
Powłoka | Ocynkowane |
Rodzaj gwintu x średnica znamionowa (D) | M8 |
Średnica łba (d1) | 13,3 mm |
Średnica zewnętrzna (d2) | 11 mm |
Długość (l1) | 20 mm |
Wysokość łba (k1) | 1,5 mm |
Min./maks. zakres zacisku (s1) | 4,5-6,5 mm |
Typ łba | CSK |
Obciążenie zrywające przy rozciąganiu | 23500 N |