Witamy w Würth Niemcy Tylko dla firm Kontakt +49 7940 15-2400

Stal nierdzewna A4 szerokie

Stal nierdzewna A4 szerokie
W.TEC

Nr art. 0404791008
EAN 4053479795485
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
Plain A4 stainless steel
Informacje o produktach

Materiały dodatkowe(X)

Certyfikaty/ Dokumenty

 | 

 | 

Przeznaczone dla gwintów

M8

Odpowiednie do gwintu (cale)

5/16 cala

Średnica wewnętrzna (d1)

8,6 mm

Średnica zewnętrzna (d2)

16,6 mm

Grubość (h1)

2,5 mm

Materiał

Stal szlachetna A4

Twardość Vickersa, HV

520 HV

Powłoka

Bez osłony

Spełnia wymogi RoHS

Tak

Konstrukcja

Szerokie

Funkcja blokowania

Zabezpieczenie przed luzowaniem, zatrzaskowe