Stål mekanisk gulforsinket VSK
Stål mekanisk gulforsinket VSK
Pris per Valgt emballeringsenhet | Skreddersydde priser vises etter pålogging
Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter
![]() | |
Egnet for skruegjenger | M10 |
Innvendig diameter (d1) | 10,2 mm |
Utvendig diameter (d2) | 18,1 mm |
Tykkelse (h1) | 1,8 mm |
Høyde | 3,15 mm |
Sporbredde (s1) | 1,8 mm |
Materiale | Stål |
Overflate | Mekanisk gul-galvanisert |
RoHS-kompatibel | Nei |
Form | VSK |