Stål klebevekt for bil på rull
Stål klebevekt for bil på rull
Pris per Valgt emballeringsenhet | Skreddersydde priser vises etter pålogging
Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter
Vekt for utjevningsvekt | 5 g |
Materiale | Stål/plast |
Overflate | Pulverbelagt |
Egnet for felgtype | Aluminium |
Lengde | 12,75 m |
Bredde | 19 mm |
Høyde | 3,8 mm |
Farge | Sølvgrå |
Maks. temperaturbestandighet | 180 °C |
Produktvekt (per element) | 5168 g |
Velg RAL-fargeverdi
OBS: Fargen på skjermen avviker fra den virkelige fargen.