Stål gulgalvanisert H
Stål gulgalvanisert H
Pris per Valgt emballeringsenhet | Skreddersydde priser vises etter pålogging
Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter
![]() | |
Materiale | Stål |
Overflate | Gul, galvanisert |
Nominell diameter (d1) | 4,8 mm |
Lengde (l1) | 80 mm |
Gjengelengde (tregjenger) (lg) | 25 mm |
Hodediameter (dk) | 10 mm |
Hodehøyde | 2,3 mm |
Innvendig drev | H2 |
Ytelsesdeklarering (EU-CPR) | Nei |
Hodetype | Bugle-hode |
Gjengetype | Skruegjenger i tre |
Skruegjengeutforming | Hellskåret gjenge |
Form på markørspiss | Presis |