Stål fosfatert H
Stål fosfatert H
Pris per Valgt emballeringsenhet | Skreddersydde priser vises etter pålogging
Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter
![]() | |
Nominell diameter (d) | 3,9 mm |
Lengde (l) | 13,5 mm |
Gjengelengde (lg) | 11 mm |
Hodediameter (dh) | 8 mm |
Hodehøyde (k) | 2,67 mm |
Innvendig drev | H2 |
Materiale | Stål |
Overflate | Fosfatert |
RoHS-kompatibel | Ja |
Hodetype | Halvrundt hode |
Gjengetype | Selvborende skruegjenger |
Gjengeformat | Enkle gjenger |
Form på markørspiss | Tupp |