Stal 10, ocynk. płatkowo, srebrna, lekka
Stal 10, ocynk. płatkowo, srebrna, lekka
Cena za Wybrane opakowanie | Ceny zindywidualizowane są wyświetlane po zalogowaniu
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
Materiały dodatkowe(X)
Rodzaj gwintu x średnica znamionowa x skok gwintu (D) | M16 x 1,5 |
Średnica kołnierza (dc) | 30,5 mm |
Wysokość (h1) | 20,5 mm |
Napęd zewnętrzny (s1) | SW 24 |
Normy | WN 263-1 |
Materiał | Stal |
Klasa własności | 10 |
Powłoka | Cynkowa płatkowa/lamelowa, srebrna |
Spełnia wymogi RoHS | Tak |
Okres ochrony przed korozją | 720 h |
Wybierz wartości kolorów RAL
UWAGA: kolor na ekranie różni się od prawdziwego!