Stakefjærklemme
Stakefjærklemme
Pris per Valgt emballeringsenhet | Skreddersydde priser vises etter pålogging
Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter
![]() | |
Materiale | Stål |
Materiale til håndtak | Plast |
Overflate | Galvanisert |
Vinkelfotbredde (b1) | 56 mm |
Vinkelfotlengde (b2) | 90,2 mm |
Bordiameter (d1) | 5,5 mm |
Min./maks. hullavstand (a1) | 41-41 mm |
Hullavstand 2 min./maks. (a2) | 35-35 mm |
Høyde (h1) | 78,9 mm |
Min./maks. klemhøyde (h2) | 37-59 mm |
Arbeidshøyde (h3) | 24,6 mm |
Slaglengde (HUB) | 32 mm |
Lengde (l1) | 139.6 |
Min./maks. lengde (l2) | 28-60 mm |
Strammekraft (F1) | 1.4 kN |
Holdekraft 2 (F2) | 1.4 kN |
Åpningsvinkel (α) | 180 Grad(degree) |
Vingeskruestørrelse | M8 x 65 mm |
Produktvekt (per element) | 301 g |