Würth Almanya‘ye hoş geldiniz Sadece kurumsal müşteriler için İletişim +49 7940 15-2400

Stainless steel A2 heavily curved wood screw thrd

Stainless steel A2 heavily curved wood screw thrd

Ürün no. 5067004040

EAN 4061975687357

-,--
Adet fiyatı seçilen paket içeriği
| Oturum açtıktan sonra özel fiyatlar gösterilir
Stainless steel A2 heavily curved wood screw thrd

Ürün no. 5067004040

-,--
Adet fiyatı seçilen paket içeriği
Adet
Paket birimi
x 20 ad.
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
Paslanmaz çelik A2

Yüzey

Düz

Nominal çap (d1)

8,9 mm

Uzunluk (l1)

120 mm

Diş uzunluğu (lg) (lg)

45 mm

Mil çapı

8,9 mm

Ağız genişliği (w)

22 mm

Maks. yük taşıma kapasitesi

125 kg

Ürün no.
Müşteri malzeme no.

Tehlikeli malzeme

Ürün bilgileri

Veri sayfaları()

Veri sayfaları ()

CAD verileri  | 

Teknik bilgiler