Stainless steel A2 heavily curved wood screw thrd
Stainless steel A2 heavily curved wood screw thrd
Preço por unidade de embalagem selecionada | Preços personalizados apresentados após o início de sessão
Registe-se agora para ter acesso a mais de 125 000 produtos
Fichas Técnicas(X)
Material | Aço inox A2 |
Superfície | Simples |
Diâmetro nominal (d1) | 8,9 mm |
Comprimento (l1) | 120 mm |
Comprimento da rosca (lg) (lg) | 45 mm |
Diâmetro do veio | 8,9 mm |
Largura da boca (w) | 22 mm |
Capacidade máx. de carga | 125 kg |