Stainless steel A2 heavily curved wood screw thrd
Stainless steel A2 heavily curved wood screw thrd
Pris per Valgt emballeringsenhet | Skreddersydde priser vises etter pålogging
Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter
Materiale | Rustfritt stål A2 |
Overflate | Bar |
Nominell diameter (d1) | 8,9 mm |
Lengde (l1) | 120 mm |
Gjengelengde (lg) (lg) | 45 mm |
Skaftdiameter | 8,9 mm |
Bredde på åpning (w) | 22 mm |
Maks. bæreevne | 125 kg |