Stainless steel A2 heavily curved wood screw thrd
Stainless steel A2 heavily curved wood screw thrd
Cikksz. 5067004040
EAN 4061975687357
Ár a következő egységenként Kiválasztott csomagolási egység | Az egyéni árak a bejelentkezés után jelennek meg.
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Adatlapok(X)
![]() | |
Anyag | Nemesacél A2 |
Bevonat | Sima |
Névleges átmérő (d1) | 8,9 mm |
Hosszúság (l1) | 120 mm |
Menethossz (lg) (lg) | 45 mm |
Szárátmérő | 8,9 mm |
Nyílásszélesség (w) | 22 mm |
Max. teherbíró képesség | 125 kg |