Bienvenue chez Würth Allemagne Vente aux professionnels Contact +49 7940 15-2400

Stainless steel A2 heavily curved wood screw thrd

Stainless steel A2 heavily curved wood screw thrd

Art. N° 5067004040

EAN 4061975687357

-,--
Prix pour Unité d′emballage sélectionnée
| Prix individuels affichés après la connexion
Stainless steel A2 heavily curved wood screw thrd

Art. N° 5067004040

-,--
Prix pour Unité d′emballage sélectionnée
Quantité
Cdt
x 20 pcs
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
Acier inoxydable A2

Finition

Brut

Diamètre nominal (d1)

8,9 mm

Longueur (l1)

120 mm

Longueur de filetage (lg) (lg)

45 mm

Diamètre de la tige

8,9 mm

Largeur de l'ouverture (w)

22 mm

Capacité de transport de charge max.

125 kg