Stainless steel A2 heavily curved wood screw thrd
Stainless steel A2 heavily curved wood screw thrd
Cena za balení | Upravené ceny, které se zobrazí po přihlášení
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Datové listy(X)
![]() | |
Materiál | Nerezová ocel A2 |
Povrch | Holý |
Jmenovitý průměr (d1) | 8,9 mm |
Délka (l1) | 120 mm |
Délka závitu (lg) (lg) | 45 mm |
Průměr stopky | 8,9 mm |
Šířka rozevření (w) | 22 mm |
Max. nosnost | 125 kg |