Stahlpaneel für Palettenregal
Stahlpaneel für Palettenregal
STPAN-F.PALTRGL-1900X1100X40MM
Art.-Nr. 0957589372
EAN 4099618407338
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
- Artikelumfang beinhaltet einzelne Paneele für die gesamte Fläche des Palettenregals
- Teilsegmente 300 mm breit
- Materialstärke: 1,5 mm
Datenblätter(X)
Länge x Breite x Höhe | 1800 x 1100 x 40 mm |
Werkstoff | Stahlblech |
Traglast | 1800 kg |