Stahlnagel mit Tiefversenkkopf und unterbrochener Längsriffelung
Stahlnagel blank mit Senkkopf
NGL-SEKPF-4,5X90
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Datenblätter(X)
Nenndurchmesser (d1) | 4,5 mm |
Länge (l1) | 90 mm |
Kopfdurchmesser | 6,5 mm |
Werkstoff | Stahl |
Oberfläche | Blank |
Kopfform | Senkkopf |
Inhaltsgewicht | 2,38 kg |
RoHS-konform | Ja |