Stahlnagel mit Tiefversenkkopf und unterbrochener Längsriffelung
Stahlnagel blank mit Senkkopf
NGL-SEKPF-3,5X35
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Datenblätter(X)
Nenndurchmesser (d1) | 3,5 mm |
Länge (l1) | 35 mm |
Kopfdurchmesser | 6,5 mm |
Werkstoff | Stahl |
Oberfläche | Blank |
Kopfform | Senkkopf |
Inhaltsgewicht | 0,58 kg |
RoHS-konform | Ja |