Stahlnagel
Stahlnagel verzinkt Linsenkopf
NGL-LIKPF-(A2K)-3,5X40
Art.-Nr. 047803540
EAN 4011231407915
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Glanzverzinkt
Schießbolzen-Qualität
Im Zwischenstufenverfahren gehärtet, dadurch außerordentlich hart und trotzdem sehr zäh und elastisch.
Kopfdurchmesser 7,2 mm
Je härter die Wandung, desto kürzer der Nagel, je weicher der Untergrund, desto länger der Nagel.
Datenblätter(X)
Klempner-, Spenglernägel werden verwendet zur Befestigung von Blechen, Hartfaserplatten etc. auf Mauerwerk und Beton.
![]() | |
Nenndurchmesser (d1) | 3,5 mm |
Länge (l1) | 40 mm |
Kopfdurchmesser | 7,2 mm |
Werkstoff | Stahl |
Oberfläche | Verzinkt |
Kopfform | Linsenkopf |
Inhaltsgewicht | 0,31 kg |
