Stahlflaschenkarre mit Stützrad
Stahlflaschenkarre mit Stützrad
STFLASHKARRE-LUFT-STUETZRAD-2X50LTR
Art.-Nr. 0962400139
EAN 4050641998163
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
- Mit integrierten Köchern für Schweißdraht
- Fest verschweißte Stahlkonstruktion
- Stahlrohr Ø 33,7 x 2 mm
- Schaufel aus 4 mm dickem Stahlblech mit 3-seitiger Umrandung
- Handgriffe mit Sicherheitsbügel aus hochfestem Kunststoff (gemäß DIN EN 1757-3) schützen vor Verletzungen der Hände
- Kettensicherung verhindert ein Kippen der Flaschen
Datenblätter(X)
Geeignet für Flaschengröße min. | 40 l |
Geeignet für Flaschengröße max. | 50 l |
Geeignet für Flaschendurchmesser min./max. | 210-250 mm |
Werkstoff Rad | Luft |
Traglast | 200 kg |
Breite | 840 mm |
Tiefe | 900 mm |
Höhe | 1280 mm |
Rohrdurchmesser | 33,7 mm |
Rohrwandstärke | 2 mm |
Raddurchmesser | 400 mm |
Radbreite | 100 mm |
Schaufeldicke | 4 mm |
Werkstoff Schaufel | Stahlblech |
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!