Stahlblech-Leitungsroller H07RN-F3G1,5 mm2
Stahlblech-Leitungsroller H07RN-F 3G1,5 mm²
LTGROLL-STAHLBLECH-(H07RN-F3G1,5)-40M
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
- Made in Germany
- Neuartige Steckeraufnahme
- Feststellbremse mit "Auf-/Zu-Schalter"
- RN-Kabel ist zugelassen für erschwerte Baubedingungen nach VDE 0100 Teil 704
Datenblätter(X)
Für den Innen- und Außenbereich
Kabeltyp | H07RN-F3G1,5 mm² |
Kabellänge | 40 m |
Ausführung | 3 Schutzkontaktsteckdosen 16 A, 250 V |
Nennstrom | 16 A |
Nennspannung | 230 V/AC |
Schutzart IP | IP 44 |
Schutzklasse | Schutzklasse I / Schutzerdung |
Länge x Breite x Höhe | 290 x 243 x 393 mm |
Steckertyp | F |
Leistung (Kabel abgerollt) | 3500 W |
Leistung (Kabel aufgerollt) | 1100 W |
Überhitzungsschutz | Thermoschutzschalter mit Wiederanlaufschutz gemäß VDE 0620 |