Stahl-Schlaggewicht für Transit Typ 187
Stahl-Schlagauswuchtgewicht Transit Typ 187
AWG-TYP187-50G
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Zur Nutzung auf den speziell geformten Stahlfelgen von Ford Kleintransportern
Datenblätter(X)
Gewicht Auswuchtgewicht | 50 g |
Werkstoff | Eisen |
Länge | 67,13 mm |
Breite | 8,3 mm |
Höhe | 12,8 mm |
Produktgewicht (per Stück) | 51,280 g |