Stahl-Schlaggewicht für Transit Typ 187
Stahl-Schlagauswuchtgewicht Transit Typ 187
AWG-TYP187-20G
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Zur Nutzung auf den speziell geformten Stahlfelgen von Ford Kleintransportern
Datenblätter(X)
Gewicht Auswuchtgewicht | 20 g |
Werkstoff | Eisen |
Länge | 49,6 mm |
Breite | 11,5 mm |
Höhe | 23,2 mm |
Produktgewicht (per Stück) | 20,920 g |