Stahl-Schlaggewicht für Transit Typ 187
AWG-TYP187-10G
Art.-Nr. 083018710
EAN 4061975367822
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Zur Nutzung auf den speziell geformten Stahlfelgen von Ford Kleintransportern
Datenblätter(X)
Gewicht Auswuchtgewicht | 10 g |
Werkstoff | Eisen |
Länge | 33,5 mm |
Breite | 11,5 mm |
Höhe | 16 mm |