Stahl-Klebegewicht für Pkw-Aluminiumfelgen
AWG-FE-KLEB-B19X3,8MM-12X5G-60G-EASY
Art.-Nr. 083014 430
EAN 4050641981615
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Keine Schnittkanten am Gewichte-Körper
Individuell abtrennbare Einzelgewichte
Spezial-Klebeband
- Keine Kleberückstände an der Felge
- Hohe Zeitersparnis beim Entfernen der Gewichte
- Keine Beschädigung der Felge durch chemische oder mechanische Reinigung
Pulverbeschichtung
Hoher Korrosionsschutz
Datenblätter(X)
Gewicht Auswuchtgewicht | 60 g |
Werkstoff | Stahl / Stahl |
Oberfläche | Pulverbeschichtet |
Passend für Felgentyp | Alu |
Länge | 140 mm |
Breite | 19 mm |
Farbe | Silbergrau |
Vergleichsnummer | Franken Typ 397 stahl |
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!