Stahl-Abstandsbolzen
BLZ-ABST-ST-I/A-SW5-A2K-M2,5X6-3-6
Art.-Nr. 44984256
EAN 4054458348210
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
- Gewinde nach DIN 13
- Gewindefreistich DIN 76-B
- RoHS Konform
REACH Art. 33 (1): Artikel enthält den SVHC-Stoff Blei (CAS.-Nr. 7439-92-1) in einer Konzentration > 0,1 Gew. %
Datenblätter(X)
Für Befestigungen in der Elektrotechnik und Elektronik.
![]() | |
Gewindeart x Nenndurchmesser | M2,5 |
Länge (L) | 6 mm |
Außengewindelänge (B) | 6 mm |
Innengewindelänge (C) | 3 mm |
Schlüsselweite (SW) | 5 mm |
Werkstoff | Stahl |
Oberfläche | Verzinkt |