Stahl-Abstandsbolzen
Abstandsbolzen Stahl verzinkt IG/IG
BLZ-ABST-ST-I/I-SW13-A2K-M8X40-16
Art.-Nr. 449898 40
EAN 4055374591407
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Gewinde nach DIN 13
REACH Art. 33 (1): Artikel enthält den SVHC-Stoff Blei (CAS.-Nr. 7439-92-1) in einer Konzentration > 0,1 Gew. %
Datenblätter(X)
Für Befestigungen in der Elektrotechnik und Elektronik.
![]() | |
Gewindeart x Nenndurchmesser | M8 |
Länge (L) | 40 mm |
Innengewindelänge (C) | 16 mm |
Schlüsselweite (SW) | 13 mm |
Werkstoff | Stahl |
Oberfläche | Verzinkt |
