Stahl-Abstandsbolzen
Abstandsbolzen Stahl verzinkt IG/AG ohne Freistich
BLZ-ABST-I/A-SW8-(A2K)-M4X10MM
Art.-Nr. 0968000410
EAN 4011231891080
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
- Gewinde nach DIN 13
- RoHS Konform
Datenblätter(X)
Für Befestigungen in der Elektrotechnik und Elektronik.
![]() | |
Gewindeart x Nenndurchmesser | M4 |
Länge (L) | 10 mm |
Außengewindelänge (B) | 8 mm |
Innengewindelänge (C) | 6 mm |
Schlüsselweite (SW) | 8 mm |
Werkstoff | Automatenstahl |
Oberfläche | Verzinkt |
