Stahl-Abstandsbolzen
Abstandsbolzen Stahl verzinkt IG/AG
BLZ-ABST-I/A-SW10-(A2K)-M6X25MM
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Gewinde nach DIN 13
Gewindefreistich DIN 76-B
RoHS Konform
Datenblätter(X)
Für Befestigungen in der Elektrotechnik und Elektronik.
Gewindeart x Nenndurchmesser | M6 |
Länge (L) | 25 mm |
Außengewindelänge (B) | 12 mm |
Innengewindelänge (C) | 12 mm |
Schlüsselweite (SW) | 10 mm |
Werkstoff | Automatenstahl |
Oberfläche | Verzinkt |