Staffa per staffa a parete singola, con gradino
Staffa angolata, a gradini, IVT
SUPPORTO P/TERMINALI SAGOMATO
Cod. art. 0878680042
EAN 4044448004615
Prezzo per unità di imballaggio selezionata | I prezzi personalizzati vengono visualizzati dopo l'accesso
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
- Per il fissaggio insonorizzante di una staffa a parete singola con sfalsamento di profondità (ad esempio rubinetto per esterni)
- Con filetto femmina M5 per l'avvitamento sulla staffa a parete in diverse posizioni senza dadi (ruotabile di 45°)
- Montaggio a parete con viti da 5 mm o 8 mm (non incluse nel contenuto)
- Materiale: acciaio parzialmente zincato
Montaggio a parete della staffa con viti da 5 mm o 8 mm (non incluse nel contenuto)
Caratteristiche tecniche(X)
![]() | |
Materiale | Acciaio |
Superficie | Zincato |
Lunghezza | 210 mm |
Larghezza | 40 mm |
Spessore | 2 mm |
Profondità gradino | 30 mm |