Benvenuto da Würth Germania Solo per professionisti Contatto +49 7940 15-2400

Staffa per infisso su architrave

Adattatore per guida di scorrimento

Cod. art. 0688001935

EAN 4048539267415

-,--
Prezzo per unità di imballaggio selezionata
| I prezzi personalizzati vengono visualizzati dopo l'accesso
Staffa per infisso su architrave

Cod. art. 0688001935
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
Per guida di scorrimento

La staffa per infisso su architrave per guida di scorrimento consente il normale montaggio del chiudiporta sul lato opposto alle cerniere con architrave per porte profonde.

Indicazione

L'uso di staffe sull'architrave non è permesso sulle porte tagliafuoco a meno che la staffa stessa non sia riportata nell'omologazione della porta.

Area di applicazione
Informazioni sui prodotti

Caratteristiche tecniche(X)

Certificati/ Documenti

 | 

 | 

Area di applicazione

Utilizzabile su porte DIN D e DIN S

Testato al fuoco

No

Per tipo

GTS 620, GTS 630, GTS 640 G, GTS 690 G

Materiale

Alluminio

Superficie

Grezzo

Direttive DIN

DIN R/L

Opzione di fissaggio

Lato cerniera opposto: montaggio standard

Per dimensione min/max chiudiporta

1-6

Tipo di montaggio

Avvitato

Dichiarazione di conformità CE

No

Dichiarazione ambientale di prodotto

No